Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secarerolle 2-Color, 250mx70cm, blau/silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-989680
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     331650
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Secarerolle eignet sich perfekt für Verpackungsarbeiten, Dekorationen oder auch als Geschenkverpackung. Dank der besonderen Farbkombination in blau und silber verleiht sie Ihren Projekten einen ansprechenden und stilvollen Look. Falls Sie mit den Begriffen Secarerolle nicht vertraut sind, kann Ihnen ein Tooltip weiterhelfen. Secarerolle bezeichnet eine Rolle mit selbstklebendem Material, das zum Befestigen oder Verpacken verwendet wird.
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Farbe:
silber/blau
Breite:
70 cm
Länge:
250 m
Hülse:
Ø 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,59*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 168,55*
€ 200,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 166,78*
€ 198,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 158,56*
€ 188,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 140,95*
€ 167,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,59*
€ 156,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.