Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secarerolle 2-Color, 250mx50cm, dunkelgrün/rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-989386
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     231648/250mx50cm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 50 cm x 250 m
geschenk papier
Die Secarerolle bietet Ihnen eine einzigartige 2-Farben-Kombination in den Farben Grün und Rot. Damit können Sie Ihre Verpackungen, Geschenke oder Bastelarbeiten auf kreative Weise gestalten. Dank der hochwertigen Qualität der Secarerolle können Sie sicher sein, dass Ihre Verpackungen stabil und sicher sind. Sie können die Rolle auch problemlos auf die gewünschte Länge zuschneiden, um sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Farbe:
grün/rot
Breite:
50 cm
Länge:
250 m
Hülse:
Ø 50 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 250m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 123,43*
€ 146,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 122,65*
€ 145,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 116,23*
€ 138,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 109,22*
€ 129,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,38*
€ 113,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.