Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secarerolle 2-Color, 250mx70cm, gelb/orange


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-989242
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     331642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 250m
geschenk papier
Die Secarerolle "331642 gelborange" eignet sich ideal für kreative Projekte wie Geschenkverpackungen, Bastelarbeiten oder das Dekorieren von Räumen. Die gelbe und orange Farbe verleihen Ihren Projekten eine fröhliche und lebhafte Note, die sofort ins Auge fällt. Ob Sie eine Party planen oder einfach nur ein neues Farbschema für Ihr Zuhause ausprobieren möchten, diese Rolle bietet Ihnen endlose Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Farbe:
gelb/orange
Breite:
70 cm
Länge:
250 m
Hülse:
Ø 50 mm
Weitere Suchbegriffe: zöwie geschenkpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,65*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 167,20*
€ 198,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 165,36*
€ 196,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 157,00*
€ 186,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 142,76*
€ 169,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 130,65*
€ 155,47
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.