Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secarerolle 2-Color, 100mx50cm, blau/silber


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-989132
Hersteller:
     ZÖWIE
Herst.-Nr.:
     331650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 50cmx100m
geschenk papier
Die ZÖWIE 331650 silberblau ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen. Sie kann zum Beispiel als Tischdekoration, Geschenkverpackung oder Bastelmaterial verwendet werden. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen diese Secarerolle zu einem praktischen und kreativen Helfer im Alltag. Die Secarerolle zeichnet sich durch ihre hochwertige Qualität aus. Das Papier ist strapazierfähig und langlebig, sodass Sie lange Freude daran haben werden. Die Farbkombination aus silber und blau sorgt für eine frische und moderne Optik, die jeden Raum aufwertet.
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Farbe:
blau/silber
Breite:
50 cm
Länge:
100 m
Hülse:
Ø 50 mm
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 100 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,88*
€ 76,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 63,16*
€ 75,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,53*
€ 72,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,32*
€ 69,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,80*
€ 65,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,05*
€ 57,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.