Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-962488 Herst.-Nr.: 003R99107 EAN/GTIN: 5017534991075 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie Ihre Formulare doch einfach selbst und sparen bares Geld! Xerox Carbonless Papier - Das Durchschreibepapier für digitale Drucksysteme und Kopierer, auch für Farblaserdrucker- und Kopierer. Gestalten Sie eigene Selbstdurchschreibeformulare an Ihrem Computer und nutzen Sie bei Bedarf Ihre Logos, laufende Nummerierungen oder Barcodes. Es ist keine spezielle Software nötig. Zusammenstellen beliebiger Sets von zwei bis fünf Blatt in individuell wählbaren Farbkombinationen möglich. Drucken Sie bedarfsorientiert auf Ihren Schwarzweiß-oder Farblaserdruckern und produzieren aktuelle Formulare nur in den Mengen, die Sie benötigen. Auch die Rückseite ist bedruckbar. Die Formulare sind sofort verwendbar.Auf Wunsch können die Sätze verklebt, gebunden oder geheftet werden. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Satz: | 2-fach (Oberblatt-Schlussblatt) | Grammatur: | 80 g/qm | Farbe: | weiß/rosa | Packungsinhalt: | 500 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, SD-Kopierpapier, SD-Papier, Selbstdurchschreibepapier, selbstdurchschreibendes Kopierpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, laserdruckerpapier a4, sd papier |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 18,89* | € 18,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 19,26* | € 19,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,05* | € 20,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,50* | € 22,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,29* | € 22,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,03778* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|