Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche, 240x110x330mm, 6kg, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-951694
Hersteller:
     PACK´N POST
Herst.-Nr.:
     30108509
EAN/GTIN:
     4003928017705
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Papiertragetaschen 240 x 110 x 330 mm. Traglast 6 kg. Gedrehter Papierkordelgriff. Papier. 90g/m² . Volumen: 8,7 l. Farbe: braun
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Farbe:
braun
Breite:
240 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
330 mm
Grammatur:
90 g/qm
Ausführung des Griff:
0
Traglast:
6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,56*
9 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,61*
€ 0,94*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 50,67*
€ 67,79*
Lager 690
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 53,36*
€ 69,00*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,74*
€ 70,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108534
ab € 0,69*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108535
ab € 0,68*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108526
ab € 0,46*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108528
ab € 0,63*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108525
ab € 0,42*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108527
ab € 0,63*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108515
ab € 0,41*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108514
ab € 0,41*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108512
ab € 0,35*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108499
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108501
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108497
ab € 0,27*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30108498
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.