Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild, Magnet, Kunststoff, transparent, 75 x 40 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939452100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8259 19
EAN/GTIN:
     4005546732206
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Namensschild. Befestigungstechnik: Magnet. Farbe des Rahmens: transparent. Beschriftungsschild auswechselbar. Verdrehsicher. Material und Farbe: Kunststoff, transparent. Größe (B x H): 75 x 40 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
75 x 40 mm
Befestigungstechnik:
Magnet
Packungsinhalt:
10 Schilder
Material:
Kunststoff, transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftungsschild auswechselbar, verdrehsicher
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,44*
€ 35,22*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,32*
€ 35,24*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,40*
€ 35,30*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,10*
€ 36,33*
Lager 690
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 30,08*
€ 40,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
826019
ab € 26,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.