Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt Paperado, A4, 100g/m², taupe metallic


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-936887411
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     164001411
EAN/GTIN:
     4014969713396
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Blatt Paperado · Größe (B x H): 210 x 297 mm · Papierformat: DIN A4 · Farbe: Taupe metallic · Flächenmasse des Papiers g/m²: 120 · Ausführung des Inhalts mit Packung: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser · beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
taupe metallic
Grammatur:
120 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
100
100
€ 5,49*
ab € 0,26345*
€ 0,35345*
1 Tag
100
100
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,38*
5 Tage
100
100
€ 5,87*
ab € 0,30*
€ 0,43*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 0,35345*
€ 0,42061
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,34345*
€ 0,40871
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,33345*
€ 0,39681
pro Blatt
ab 2000 Blätter
€ 0,32345*
€ 0,38491
pro Blatt
ab 300000 Blätter
€ 0,26345*
€ 0,31351
pro Blatt
1 Blatt enthält 1 Stück (ab € 0,26345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 35,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.