Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventkalender Haus im Wald 29,7x21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-933435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     805
EAN/GTIN:
     4025985808058
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Weitere Informationen:
Zielgruppe:
Kinder und Erwachsene
gefüllt:
nein
Breite:
21 cm
Höhe:
29,7 cm
Weitere Suchbegriffe: adventskalender
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
€ 5,49*
€ 2,89*
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,99*
€ 3,30*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.