Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulrucksack Cyber Tiger, 28L, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932258293
Hersteller:
     WALKER FAME 2.0
Herst.-Nr.:
     42013-292
EAN/GTIN:
     9002638234438
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
30cmx43cmx22cm, 29l, 845g, Tragegriff, großes Hauptfach mit flexibler Innenaufteilung, gut gepolstertes Laptopfach und Tablettfach (max 15 Zoll), mittleres Fach, reflektierende Elemente, Vorderfach mit Organizer und Zippfach, Kompressionsriemen, Seitentaschen für Getränkeflaschen, Reflektorstreifen, Aufhängeschlaufe, ergonomisch geformter Schulterriemen, höhenverstellbarer Brustgurt, atmungsaktives 3D AirMesh, ergonomischer Rücken
Weitere Informationen:
Serie:
Fame
Design:
cyber Tiger
Material:
600D bis zu 1200D Polyester und recyceltes Innenfutter aus 100% recycelten PET-Flaschen
Breite:
30 cm
Höhe:
44 cm
Tiefe:
20 cm
Volumen:
28 l
Wasserabweisendes Material:
Ja
Reflektierende Elemente:
ja
Anzahl Fächer:
großes Zipphauptfach mit flexibler Innenausteilung, mittleres Fach, Zippvorfach mit Organizerfunktion, flachanliegende Seitentaschen aus Mash, reflektierende Elemente, Tragegriff, Laptopfach und Tabletfach, Kompressionsriemen
Ergonomisch geformte Schulterriemen:
Ja
gepolsterter Rücken:
ja
Gewicht:
870 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 61,47*
€ 80,83*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 62,87*
€ 82,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.