| |
|
| Artikel-Nr.: 690-932258170 Herst.-Nr.: 42008-170 EAN/GTIN: 9002638234407 |
| |
|
| | |
| 30cmx43cmx22cm, 29l, 845g, Tragegriff, großes Hauptfach mit flexibler Innenaufteilung, gut gepolstertes Laptopfach und Tablettfach (max 15 Zoll), mittleres Fach, reflektierende Elemente, Vorderfach mit Organizer und Zippfach, Kompressionsriemen, Seitentaschen für Getränkeflaschen, Reflektorstreifen, Aufhängeschlaufe, ergonomisch geformter Schulterriemen, höhenverstellbarer Brustgurt, atmungsaktives 3D AirMesh, ergonomischer Rücken Weitere Informationen: | | Serie: | Fame | Design: | Leopard | Material: | 600D bis zu 1200D Polyester und recyceltes Innenfutter aus 100% recycelten PET-Flaschen | Breite: | 30 cm | Höhe: | 44 cm | Tiefe: | 20 cm | Volumen: | 28 l | Wasserabweisendes Material: | Ja | Reflektierende Elemente: | ja | Anzahl Fächer: | großes Zipphauptfach mit flexibler Innenausteilung, mittleres Fach, Zippvorfach mit Organizerfunktion, flachanliegende Seitentaschen aus Mash, reflektierende Elemente, Tragegriff, Laptopfach und Tabletfach, Kompressionsriemen | Ergonomisch geformte Schulterriemen: | Ja | gepolsterter Rücken: | ja | Gewicht: | 870 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 61,83* | € 80,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 62,77* | € 82,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|