Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-932255380 Herst.-Nr.: 42122-380 EAN/GTIN: 9002638227843 |
| |
|
| | |
| 46x32x21cm,Zipphauptfach mit flexibler innen Aufteilung, Mittleres Fach, Zippvorfach mit Organizerfunktion, gepolstertes Laptopfach, Seitentaschen für Getränkeflaschen mit Zipp, Reflektierende Elemente, Gewicht 1,25kg, Volumen 33L Weitere Informationen: | | Serie: | Campus Evo | Design: | all black | Material: | 600D bis zu 1200D Polyester und recyceltes Innenfutter aus 100% recycelten PET-Flaschen | Breite: | 32 cm | Höhe: | 45 cm | Tiefe: | 20 cm | Volumen: | 30 Liter | Wasserabweisendes Material: | Ja | Reflektierende Elemente: | ja | Anzahl Fächer: | 3 Zippfächern und 2 Seitentaschen | Organizer: | Zipptasche, Schlüsselanhänger, geheimes Zippfach mit RFID Schutz | Ergonomisch geformte Schulterriemen: | Ja | gepolsterter Rücken: | ja | Gewicht: | 1,1 kg | wasserabweisend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 65,09* | € 84,48* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 68,98* | € 89,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|