Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultaschenset Galaxy black 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-932251301
Hersteller:
     SCHNEIDERS ERGOLITE
Herst.-Nr.:
     78361-080
EAN/GTIN:
     9002638228468
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
40x31x23cm, Volumen:21l. 6-tlg: Schultasche Ergolite, Zipppennal mit 2 Klappen, Sportbeutel,Schüttelpennal, Leuchtstäbe, 3 wechselbare Klettmotive, 2 Zipp-seitentaschen, Magnet-Verschluss, versch. Fächer, höhenverstellbares Tragesystem, aktmungsaktive Rücken-polsterung, höhenverstellbarer Brustgurt, abnehmbarer Hüftgurt,Gewicht: 1000g.
Weitere Informationen:
Serie:
Ergolite
Design:
Galaxy black
Material:
über 70% recycelte Materialien, diese sind zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
Breite:
290 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
210 mm
Volumen:
22 Liter
Wasserabweisendes Material:
Ja
Rückenpolsterung atmungsaktiv:
Ja
Reflektierende Elemente:
LED System
Tragesystem:
höhenverstellbar
Gewicht:
1200 g
Ergonomischer Rücken:
Ja
Verstellbare Schultergurte:
Ja
FIDLOCK® Magnetverschluss:
Ja
Anzahl Fächer:
großes Hauptfach mit flexibler Innenaufteilung, Vordertasche für die Brotbox oder das Federmäppchen, Seitentasche für die Trinkflasche ( mit einem Ablaufloch), stabile Bodenschale, ORAFOL® Reflexstreifen, Reflektor-Kammern seitlich auf der der Vorderseite für die Leuchtstäbe, Tragegriff, Aufhängeschlaufe.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.