Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-932211227 Herst.-Nr.: 78388-080 EAN/GTIN: 9002638223036 |
| |
|
| | |
| 40x31x23cm, Volumen:21l. 6-tlg: Schultasche Ergolite, Zipppennal mit 2 Klappen, Sportbeutel,Schüttelpennal, Leuchtstäbe, 2 wechselbare Klettmotive, 2 Zipp-seitentaschen, Magnet-Verschluss, versch. Fächer, höhenverstellbares Tragesystem, aktmungsaktive Rücken-polsterung, höhenverstellbarer Brustgurt, abnehmbarer Hüftgurt,Gewicht: 1000g. Weitere Informationen: | | Serie: | Ergolite | Design: | Galaxy black | Material: | über 70% recycelte Materialien, diese sind zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt | Breite: | 290 mm | Höhe: | 400 mm | Tiefe: | 210 mm | Volumen: | 22 Liter | Wasserabweisendes Material: | Ja | Rückenpolsterung atmungsaktiv: | Ja | Reflektierende Elemente: | LED System | Tragesystem: | höhenverstellbar | Gewicht: | 1200 g | Ergonomischer Rücken: | Ja | Verstellbare Schultergurte: | Ja | FIDLOCK® Magnetverschluss: | Ja | Anzahl Fächer: | großes Hauptfach mit flexibler Innenaufteilung, Vordertasche für die Brotbox oder das Federmäppchen, Seitentasche für die Trinkflasche ( mit einem Ablaufloch), stabile Bodenschale, ORAFOL® Reflexstreifen, Reflektor-Kammern seitlich auf der der Vorderseite für die Leuchtstäbe, Tragegriff, Aufhängeschlaufe. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, kinder rucksack |
| | |
| |