Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Soho, A4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-930337360
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     1318452360
EAN/GTIN:
     4014969223901
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler · S.O.H.O. · Farbe: Rot · Größe (B x H x T): 80 x 315 x 260 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4
Weitere Informationen:
Serie:
SOHO
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformat:
A4
Breite:
85 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
260 mm
Material:
zertifiziertes Papier
Oberfläche:
Rippen-Prägung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 4,99*
ab € 6,39*
€ 9,78*
Lager 690
19
1
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 9,93*
10 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 6,55*
€ 10,06*
8 Tage
unbekannt
3
€ 4,50*
ab € 7,85667*
€ 12,11667*
1
€ 4,30*
ab € 12,03*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.