Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Paperado, C7, 100g/m², Seidenfutter, dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-929013 35
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     16400735
EAN/GTIN:
     4014969048672
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Paperado · Briefumschlag · C7 · Größe (B x H): 114 x 81 mm · 100 g/m² · Farbe: Dunkelblau gerippt · Seidenfutter vorhanden · Nassklebung · Inhalt: lose
Weitere Informationen:
Format:
C7
Farbe:
dunkelblau gerippt
Klebeart:
nassklebend
Grammatur:
100 g/qm
Seidenfutter vorhanden:
ja
Ausführung:
gerippte Oberfläche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 8,9035*
€ 12,6935*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 9,401*
€ 13,351*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 10,17*
€ 15,74*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,6935*
€ 15,10527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,5935*
€ 14,98627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,9135*
€ 14,17707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,6435*
€ 13,85577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,2735*
€ 13,41547
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,9035*
€ 10,59517
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,17807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.