Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Paperado, C6, 100g/m², Seidenfutter, jeans


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-929003 90
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     16400590
EAN/GTIN:
     4014969048160
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die farbigen Briefumschläge der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind eine werbewirksame Alternative zu tristen Umschlägen aus recyceltem Material. Bringen Sie ruhig etwas Schwung in Ihre Aussendung. Die bunten Kuverts bringen Farbe in den grauen Alltag und wecken das Interesse des Empfängers noch bevor Ihr Brief geöffnet wird. Briefumschläge im Format C6 mit den Maßen 114 x 162 mm in einer Grammatur von 100 g/qm. Diese Farbumschläge sind mit farbig angepasstem Seidenfutter verarbeitet. Die gerippte Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Produkten ihre angenehme Haptik und macht sie so zu einem perfekten Begleiter für die Briefbögen der Serie Paperado. Die Schlussklappe lässt sich nassklebend verschließen. Paperado-Briefhüllen lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken.
Weitere Informationen:
Format:
C6
Farbe:
jeans gerippt
Klebeart:
nassklebend
Grammatur:
100 g/qm
Seidenfutter vorhanden:
ja
Ausführung:
gerippte Oberfläche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
1
€ 5,49*
ab € 10,933*
€ 15,403*
1 Tag
10
1
€ 4,99*
ab € 10,843*
€ 15,403*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 12,72*
€ 19,07*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 13,83*
€ 20,955*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,403*
€ 18,32957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,163*
€ 18,04397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,553*
€ 17,31807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,133*
€ 16,81827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,693*
€ 16,29467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,933*
€ 13,01027
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,21866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.