Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftschablone, 3.5+5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-919462
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     89200
EAN/GTIN:
     4012108034708
Suchbegriffe:
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
schriftschablone 3,5mm
Mit dieser flexiblen Schriftschablone für Fineliner ist präzises beschriften kein Problem mehr. Für Fineliner 0,1 - 0,5 mm und Feinminenstifte 0,3 - 0,9mm. Schrifthöhen: 3,5 mm und 5 mm. Gerade Schrift, ähnlich DIN 6776/1 B und ISO 3098/1 B und eine zusätzliche Auswahl kursiver griechischer Buchstaben, mit Tuschenoppen. Maße: 245 x 75 x 1 mm.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 9,13*
€ 7,95*
ab € 5,75*
€ 9,18*
€ 6,95*
ab € 6,03*
€ 9,66*
Lager 690
17
€ 5,49*
ab € 6,56*
€ 10,11*
1 Tag
17
€ 4,99*
ab € 7,42*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.