| |
|
| Artikel-Nr.: 690-918570 Herst.-Nr.: 64 22099 EAN/GTIN: 4003801855042 |
| |
|
| | |
| Notiz-Magnethalter GLOSSY farbig sortiert. Die praktischen Klammern aus Kunststoff mit geriffelten Griffflächen strahlen in transparenten Farben und sind echte Hingucker. Ausgestattet mit einem starken Magneten sorgen sie dafür, dass Ihre Notizen dekorativ auf allen metallischen Oberflächen, wie z.B. Kühlschranktüren, haften bleiben. Haftkraft mind. 20 Blatt Papier im A4-Format (80 g/qm). Maße: ca. 8,4 x 4,0 x 2,1 cm. Lieferung im 4er-Set mit je 1 Klemmer in Gelb, Grün, Rot und Blau auf attraktiver SB-Karte. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Breite: | 8,4 cm | Höhe: | 4,0 cm | Tiefe: | 2,1 cm | Haftkraft: | mind. 20 Blatt Papier im A4-Format (80 g/qm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnet clip, Magnete, Haftmagnete, Rollenclip, Design-Magnete, Zubehör für Plantafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,27* | € 5,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,64* | € 5,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,51* | € 6,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,17* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|