Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister 1-10, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-904214000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4931
EAN/GTIN:
     40216270493154
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Kartonregister, weiß, Grammatur 160 gr., 10-teilig, bunte Taben (rot, orange, gelb, grün, blau), Zahlen 1-10 in schwarz, Format 297x210/223mm, 11-fach Lochung, Taben und Lochrand mit Folie verstärkt, zusätzliches Kartondeckblatt mit Organisationsdruck (Lochung ebenfalls mit Folie verstärkt)
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Taben:
1 - 10
Teilung:
10 Blatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
223 mm
Höhe:
297 mm
Grammatur:
160 g/qm
Material:
Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
Taben und Lochrand mit Folie verstärkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
168
€ 5,49*
ab € 1,06*
€ 1,99*
1 Tag
168
€ 4,99*
ab € 1,24*
€ 2,34*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.