Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche mit Falte 40mm, C4, 120g/m², haftklebend, 100 Stück, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903551
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30007039
EAN/GTIN:
     4018529004245
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche. Für Maxibrief, schützt Inhalt gegen Beschädigung und eignet sich damit optimal für den Versand von heiklen oder wichtigen Unterlagen, mit Stehboden und Seitenfalte. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Breite der Seite: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Masse: 25,8 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Farbe:
braun
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/qm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 ohne fenster, falten-versandtaschen c4, faltentasche, Kuverts, Umschläge, Versandtaschen, 23260
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 5,95*
ab € 13,19*
€ 18,42*
Lager 690
46
€ 5,49*
ab € 13,30*
€ 18,57*
€ 7,95*
ab € 13,49*
€ 19,46*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 15,22*
€ 21,05*
6 Tage
34
€ 5,99*
ab € 22,94*
€ 31,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2942
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.