Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerregister 1-52, A4, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-903475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1117
EAN/GTIN:
     4044581000086
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Aus Polypropylen (PP). Geprägte Tabe. Auch für Ringbücher geeignet. Mit Universallochung. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Tabe:
52 Blatt, 2 Abläufe
Teilung:
52 Blatt, 2 Abläufe
Lochung:
Universallochung
Breite:
225 mm
Höhe:
297 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
87
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,89*
Lager 690
87
€ 5,49*
ab € 4,81*
€ 7,96*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,06*
€ 9,52*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.