Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösen Regur, 250 Stück, messing


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902456
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     RÖ-3,2
EAN/GTIN:
     4001973015295
Suchbegriffe:
Ösen Ösenzange
ösen ösenzange
Durchmesser: 4 mm. Länge: 3,2 mm. Heftleistung: 10 Bl. (80 g/m²). Material der Klammern: Messing. 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Ausführung:
250 Ösen 3,2 mm für 2-10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Ösen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
pro Dose
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 3,84*
1
pro Dose
€ 7,95*
ab € 2,42*
€ 4,01*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 4,26*
Lager 690
21
1
pro Dose
€ 5,49*
ab € 2,70*
€ 4,30*
1
pro Dose
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 4,81*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 4,30*
€ 5,12
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Dose
1 Dose enthält 250 Stück (ab € 0,0108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regur
REGUR EP30
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.