Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten mit Schrank, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-902371024
Hersteller:
     BST
Herst.-Nr.:
     INSIDE-055/SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Sammlervitrine
Displayschaukasten
Mit allseitig filigranem Aluminiumrahmen, Stützenprofile in 25 mm verbunden mit stabilen Querzargen in 46 mm. Drehtür mit ESG-Sicherheitsverglasung und Sicherheitszylinder-schloss. Vier Dickglasböden. Sichtböden oben und unten in Dekor Silber. Verchromte Stellfüße zum Niveauausgleich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
INSIDE-055 Säulenvitrine mit Staufachschrank 47 cm
Größe (B x T x H):
50 x 50 x 182 cm
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, Quadratvitrine, Säulen-Vitrine, Säulenvitrine, flachvitrine bst, flach vitrine, Ausstellungs- und Schauvitrinen, Vitrinen, Glasvitrinen, Sammlervitrinen, Schauvitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,79*
€ 814,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,99*
€ 780,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,73*
€ 758,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,26*
€ 738,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,39*
€ 706,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.