Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringelband Glitter, 10mmx100m, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-893472709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     185 09-709
EAN/GTIN:
     4009236144966
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Wunderschönes Kringelband zum Verschönern von unzähligen Geschenken. Es ist aus Kunststoff und leicht zu kräuseln. Reißfest. Rolle aus 100% recyceltem Material. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtend rot
Breite:
10 mm
Länge:
100 m
Material:
Polypropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 7,46*
€ 10,75*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 8,84*
€ 12,62*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,75*
€ 12,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 7,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.