Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartoutkarte Paperado eckig, B6, 220g/m², amarena


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-868542046
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     16403346
EAN/GTIN:
     4014969597293
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
Die hochwertigen 3-teiligen Passepartoutkarten der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier haben einen eckigen Ausschnitt, wodurch Sie Ihre Fotos perfekt in Szene setzen können. Das gefärbte Papier in einer Grammatur von 220 g/qm passt perfekt zu den Umschlägen der gleichen Serie. Mit einer Größe von 120 x 169 mm (im gefalteten Zustand) und 360 x 169 mm (im geöffneten Zustand) sind diese Passepartout-Karten ideal für alle Briefhüllen im DIN B6 Format geeignet. Abstand von oben und unten: ca. 3,0 cm. Abstand von rechts und links: ca. 2,2 cm. Ein aufwändig geprägtes Relief umrandet den eckigen Ausschnitt, sodas Ihre Bilder einen perfekten Rahmen erhalten. Zusätzlich finden Sie genügend Platz auf der Karte, um privaten Botschaften ansprechend zu platzieren.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 18,264*
€ 25,454*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 18,77125*
€ 26,00125*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,94*
€ 30,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,00125*
€ 30,94149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,74125*
€ 30,63209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,76125*
€ 29,46589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,93125*
€ 28,47819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,31125*
€ 27,74039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,77125*
€ 22,33779
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,75085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.