Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Coloretti, C6, 80g/m², 5 Stück, hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-868256522
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     220705522
EAN/GTIN:
     4014969518731
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Hochwertige C6 Briefumschläge, in attrativer Farbgebung. Mit geschmeidiger Coloretti · Briefumschlagpack · C6 · Größe (B x H): 162 x 114 mm · 80 g/m² · Farbe: Hellgrün · Nassklebung · Inhalt: 5 Briefumschläge
Weitere Informationen:
Format:
C6
Farbe:
hellgrün
Klebeart:
nassklebend
Grammatur:
80 g/qm
Inhalt:
5 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
308
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,12*
3 Tage
158
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,22*
10 Tage
308
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 1,29*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.