Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelkarte Coloretti, A4, 165g/m², 10 Stück, chamois marmora


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-868254506
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     220726506
EAN/GTIN:
     4014969518151
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Einzelkarte Coloretti · Größe (B x H): 210 x 297 mm · Papierformat: DIN A4 · Farbe: Chamois Marmora · Flächenmasse des Papiers g/m²: 165 · Ausführung des Inhalts mit Packung: 10er Pack
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
chamois marmora
Grammatur:
165 g/qm
Inhalt:
10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, paperado briefpapier chamois, briefbogen, briefbogen rössler, Schreibmaschinenpapiere, Briefpapiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Inkjetpapiere, Laserdruckerpapiere, Schreibpapiere, Pollenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
94
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,82*
2 Tage
110
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,91*
9 Tage
109
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 3,14*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.