Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt Coloretti, A4, 80g/m², 10 Stück, creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-868253512
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     220701512
EAN/GTIN:
     4014969496930
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Blatt Coloretti · DIN A4 · Größe (B x H): 210 x 297 mm · Creme · Flächenmasse des Papiers g/m²: 80 · Inhalt: 10 Blatt · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
creme
Grammatur:
80 g/qm
Inhalt:
10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, rössler briefpapier creme, briefbogen, briefbogen rössler, Schreibmaschinenpapiere, Briefpapiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Inkjetpapiere, Laserdruckerpapiere, Schreibpapiere, Pollenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
124
€ 5,49*
ab € 1,04*
€ 1,89*
2 Tage
152
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,91*
9 Tage
124
€ 5,87*
ab € 1,12*
€ 2,06*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.