| |
|
| Artikel-Nr.: 690-859920 Herst.-Nr.: M734128 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Textmarker-Stift FLUO DUO PASTELL. Schattenfrei kopierbar. Inkjet geeignet. Strichstärke: 1 -5 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lichtbeständig gegeben. Mit Doppelspitze. Gleichmäßiger Tintenfluss, schnell trocknende Farbe, trocknen ohne Kappe nicht aus (bis zu 4 h), geruchsarm und wischfest. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Farbe: gelb, hellblau, mint, rose, flieder, apricot. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister 3 Stück. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | gelb, hellblau, mint, rose, flieder, apricot | Strichstärke: | 1 -5 mm | Schreibflüssigkeit: | Tinte | schattenfrei kopierbar: | ja | lichtbeständig gegeben: | ja | Beschreibung der Besonderheiten: | trocknen ohne Kappe nicht aus (bis zu 4 h), geruchsarm und wischfest |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,18* | € 2,23* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,61* | € 2,92* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,52* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|