Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche Kids Origins, 430ml, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-859722001
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M871504
EAN/GTIN:
     3154148715047
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trinkflasche Kids ORIGINS blau. Volumen: 430 ml. 100% auslaufsicher, zum Trinken muss das Mundstück eingedrückt werden, Deckel lässt sich einfach anheben, große Öffnung zum einfachen Befüllen und Reinigen, hygienisch, da der Deckel sich in 2 Teile zerlegen lässt, BPA-frei. Werkstoff: PP/Silikon. Höhe: 191 mm. Farbe/Motiv: hellblau/dunkelblau.
Weitere Informationen:
Serie:
Kids ORIGINS
Farbe:
blau
Volumen:
430 ml
Höhe:
191 mm
Material:
Polypropylen / Silikon
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche kunststoff, glas trinkflasche, trinkflasche 400 ml, Ranzen Zubehör, Sporttrinkflasche, Pausentrunk, Pausendrink, Picknick
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,97*
€ 7,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,57*
€ 7,47*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,25*
€ 8,37*
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 6,30*
€ 9,94*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
871505
ab € 4,58*
Sonstiges
Maped
871705
ab € 6,09*
Sonstiges
Maped
M871704
ab € 5,16*
Sonstiges
Maped
M871501
ab € 3,99*
Sonstiges
Maped
M871701
ab € 5,27*
Sonstiges
Maped
M871502
ab € 4,03*
Sonstiges
Maped
M871702
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.