Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, A3 hoch, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853661
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF11208
EAN/GTIN:
     5705831112087
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett mit Nostalgie-Klemmer, Holz. Stabile Design-Schreibplatte aus Hartfaser-Holz mit Nostalgie-Klemmer. Ideal auch für Speisekarten, im Schaufenster oder am Empfang. Holzfaserplatte glasiert für weiche Schreib-Oberfläche. Plattenstärke ca. 3 mm, recycelbar. Papieranschlag oben. Mit abgerundeten Ecken und Aufhängeöse. Retro-Klammer aus Stahl mit kräftiger Metallfeder. Klemmweite 2,5 cm. Klemmer auf kurzer Seite. Cliplänge: 10 cm. Format: A3 hoch. Größe (BxHxT): 32 x 45 x 4,5 cm. Gewicht: 420 g. Farbe: braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
für A3 hoch
Material:
Holz
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
2,5 cm
Ausführung:
Klemmleiste auf kurzen Seite
Plattenstärke:
ca. 3 mm
Gewicht:
420 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
88
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,66*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 4,80*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.