Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festplatte extern USB 3.0 2TB silber inkl. URA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853614
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF18084
EAN/GTIN:
     5705831180840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Q-Connect Festplattenlaufwerke stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Ausgezeichnete Kompatiblität zu allen gängigen Betriebssystemen. Durch den busgespeisten USB 3.0 Anschluss lassen sich Ihre Daten schnell und effizient bearbeiten und Sie benötigen lediglich einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer. Dank der kompakten Größe des hochwertigen Aluminium-Gehäuses lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit. Festplattentyp 2,5" (6,35cm), USB 3.0 Anschluss (abwärtskompatibel), Datenübertragungsrate bis zu 5 Gbit/s, Plug & Play; kein zusätzlicher Treiber erforderlich. Lieferung inkl. USB 3.0 Datenkabel. Gewicht: 175 g, Größe BxHxT: 12,28 x 1,32 x 7,62 cm. Farbe: silber
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB 3.0
Kapazität:
2 TB
Breite:
122,8 mm
Höhe:
13,2 mm
Tiefe:
76,2 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
175 g
Systemvoraussetzungen:
ausgezeichnete Kompatibilität zu allen gängigen Betriebssystemen
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertiges Gehäuse aus Aluminium, langanhaltende Archivierungszeit
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2tb usb 3.0, external hdd, externe festplatte 2tb, Festplatte, extern, Laufwerk, USB, 3, 0, KF18084, 2TB, Connect, Q-Connect, Datenträger, Festplattenlaufwerk, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.