| |
|
| Artikel-Nr.: 690-853262011 Herst.-Nr.: 1012500110 EAN/GTIN: 4018924101013 |
| |
|
| | |
| Aus Polypropylen (PP). Ohne Heftfalz. Deckleiste aus Metall. Größe: 34 x 150 mm (kurz). Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrün | Packungsinhalt: | 25 Stück | Breite: | 34 mm | Höhe: | 150 mm | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,08* | € 2,01* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,05* | € 2,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,48* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0432* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|