Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen, 34x150mm, 25 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853262008
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     1012500210
EAN/GTIN:
     4018924101020
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus Polypropylen (PP). Ohne Heftfalz. Deckleiste aus Metall. Größe: 34 x 150 mm (kurz).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Packungsinhalt:
25 Stück
Breite:
34 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
181
€ 5,87*
ab € 1,06*
€ 2,00*
Lager 690
180
€ 5,49*
ab € 1,12*
€ 2,07*
3 Tage
184
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,74*
3 Tage
42
€ 2,90*
ab € 1,71*
€ 3,09*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.