| |
|
| Artikel-Nr.: 690-853261001 Herst.-Nr.: 3011000400 EAN/GTIN: 4018924301048 |
| |
|
| | |
| Aus Polypropylen (PP). Deckleiste aus Metall. Ohne Heftfalz. Größe: 45 x 310 mm (lang). Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Packungsinhalt: | 25 Stück | Breite: | 45 mm | Höhe: | 310 mm | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 2,16* | € 3,89* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,15* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,77* | € 4,81* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,41* | € 8,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0864* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|