Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen, 45x310mm, 25 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853261000
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     3011000000
EAN/GTIN:
     4018924301000
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Aus Polypropylen (PP). Deckleiste aus Metall. Ohne Heftfalz. Größe: 45 x 310 mm (lang).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Packungsinhalt:
25 Stück
Breite:
45 mm
Höhe:
310 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,83*
Lager 690
46
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,86*
11 Tage
46
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,14*
€ 3,88*
2 Tage
46
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 4,78*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 5,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wekre
301-100 blau
ab € 2,14*
Ähnlich
Wekre
301-100 grün
ab € 2,12*
Ähnlich
Wekre
301-100 rot
ab € 2,04*
Ähnlich
Wekre
201-100 dunkelblau
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 grün
ab € 0,51*
Ähnlich
Wekre
201-100 rot
ab € 0,50*
Ähnlich
Wekre
201-100 weiß
ab € 0,58*
Ähnlich
Soldan
11130747
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.