Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-835303016 Herst.-Nr.: RE-STARLETP BX EAN/GTIN: 8595179504821 |
| |
|
| | |
| Stylischer Taschenrechner mit kompakter 8-stelliger Anzeige. Dual Betrieb (Solar, Batterie). Verfügbar in 5 Farbvaianten. Gummitasten für sichere Zahleneingabe. Tasten %, +/?, ?. 3-Tasten Speicher. Maße: 113 x 67 x 12 mm. Gewicht: 40g. Weitere Informationen: | | Farbe: | pink | Anzeige: | 8-stellig | Maße (B x H x T): | 113 x 67 x 12 mm | Energieversorgung: | Solar- und Batteriebetrieb | Gewicht: | 40 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,06* | € 5,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,37* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|