Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenmappe A4 chamois 31460CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823199004
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091159
EAN/GTIN:
     4002030311053
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Fester Kartondeckel mit Aufdruck. Für ca. 150 DIN A4-Blätter. Rückdeckel mit drei Einschlagklappen. Aus Manilakarton (RC), 250 g/qm. Für A4. Größe: 243 x 320 mm (B x H). Füllvermögen: 15 mm. Umweltzeichen Der Blaue Engel.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Format:
A4
Art des Verschlusses:
offen
Fassungsvermögen:
150 Blatt
Breite:
243 mm
Höhe:
320 mm
Material:
Manilakarton (RC)
Grammatur:
250 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe manila a4 3 klappen, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Einschlagmappen, Aktenmappen, Flügelmappen, Einlegemappen, Jurismappen, Gummizugmappen, Ordnungsmappen, 31 460 CH, 31460CH, 31460 CH
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 0,87*
25
€ 5,50*
ab € 0,49*
€ 1,00*
Lager 690
16
1
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 1,04*
10 Tage
50
25
€ 5,87*
ab € 0,57*
€ 1,13*
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.