| |
|
| Artikel-Nr.: 690-803043 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4505-0099 EAN/GTIN: 4010992330111 |
| |
|
| | |
| Geschenktragetasche für Weinflaschen aus Lackpapier, 128 g/qm. Sortierte Motive. Farbwünsche können nicht berücksichtigt werden. Weitere Informationen: | | Motiv: | sortiert - Farbwahl nicht möglich | Breite: | 9 cm | Höhe: | 36 cm | Tiefe: | 7 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Lackpapierbeutel, Lackpapiertasche, Lackpapiertragetaschen, Lackpapiertüte, Lackpapiertüten, Lacktaschen, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, flaschentragetasche 9x36x7, geschenktüte weihnachten, geschenkbeutel weihnachten, Papiertaschen, Papiertüten, Weihnachtstüten, Weihnachtstüte, Papiertüte, Weihnachtstaschen, Geschenkpapier, Weihnachtspapier, Flaschen-Beutel, Flaschenbeutel, Geschenk-Flachbeutel, Geschenk-Tragetasche, Geschenktragetasche, Lackgeschenkbeutel, Pralinenbeutel, Tragetaschen, X-mas, x mas |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 18,5375* | € 25,5175* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 22,203* | € 30,283* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7415* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|