| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802733315 Herst.-Nr.: 45315 EAN/GTIN: 4002871453158 |
| |
|
| | |
| Zeichenmappe "Tulpe". 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Gummizug. Werkstoff: Chromo-Duplexkarton. Flächenmasse des Papiers: 500 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A3. Größe (B x H): 310 x 440 mm. Farbe: bunt. Typbezeichnung des Motivs: "Tulpe". Weitere Informationen: | | Motiv: | Tulpe | Papierformat: | A3 | Größe (BxH): | 31 x 44 cm | Ausführung: | Einschlagklappen und Gummizug | Material: | Chromo-Duplexkarton | Grammatur: | 500 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, zeichenmappe a3 karton, zeichen mappe, zeichenmappe a3, karton, einschlagklappe, gummizugmappe, sammelmappe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,80* | € 1,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,46* | € 2,77* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,52* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|