Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802677 Herst.-Nr.: 2094 EAN/GTIN: 4002871209403 |
| |
|
| | |
| Kollianhänger. Werkstoff: Manilakarton. Art der Etikettiermethode: Lochung. Abgeschrägte Ecken mit Metallöse, ohne Druck. Größe (B x H): 150 x 80 mm. Farbe: chamois. Anzahl der Etiketten je Packung: 1000 Stück. Weitere Informationen: | | Maße (BxH): | 145 x 80 mm | Ausführung: | Manilakarton mit Metallöse | Inhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 8,49* | ab € 0,0814* | € 0,107* | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,0914* | € 0,1435* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 82,90* | € 107,05* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 90,40* | € 119,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 106,25* | € 135,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|