Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeugnisringbuch "Schooldoodle", 4 Ring-Mechanik, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802610509
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46509
EAN/GTIN:
     4002871465090
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Zeugnisringbuch "Schooldoodle", 4 Ring-Mechanik, DIN A4, 250 x 315 mm. Ausführung der Ablagemechanik: 4 Ring-Mechanik. Werkstoff: Folienkaschierter Karton. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 250 x 315 mm. Farbe: bunt.
Weitere Informationen:
Serie:
Schooldoodle
Format:
A4
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø (in mm):
25
Material:
Folienkaschierter Karton
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 4,39*
€ 7,19*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,83*
1
€ 5,50*
ab € 4,59*
€ 8,33*
Lager 690
7
1
€ 5,49*
ab € 5,79*
€ 9,07*
1 Tag
7
1
€ 4,99*
ab € 5,82*
€ 9,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
46495
ab € 2,43*
Sonstiges
RNK-Verlag
46819
ab € 4,36*
Sonstiges
RNK-Verlag
46775
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.