Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer, SD, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802076
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     542
EAN/GTIN:
     4002871054201
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
Arbeitsvertrag für gewerbliche Arbeitnehmer. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Ausführung: selbstdurchschreibend. Anzahl der Durchschläge: 2 Blatt. Papierformat: DIN A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 2 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung:
2 x 2 Blatt
Weitere Suchbegriffe: anstellungsvertrag gewerbliche rnk, anstellungsvertrag, rnk anstellungsvertrag, arbeitnehmer, arbeitsverhältnis, ausschluss, außertariflich, befristet, beschäftigung, erkrankt, kind, lohnempfänger, lohnfortzahlung, monatlich, probezeit, selbstdurchschreibend, stundenlohnangabe, tariflich, unbefristet, vertragsvorlage, vertragsvorlagen, vorlage, vorlagen, wochenlohn
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,19*
Lager 690
100
25
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,57*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,49*
ab € 1,43*
€ 2,66*
2 Tage
100
25
€ 4,99*
ab € 1,95*
€ 2,69*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
518
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.