Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionsleinwand mit Dreibeinstativ, 2000 x 1513 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785176
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902397
EAN/GTIN:
     5028252250306
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand mit Dreibeinstativ. 4:3 Multimedia-Format. Geeignet für alle Projektionsarten (OHP, Dia, Video und LCD). Zusammenfaltbares Dreibeinstativ, stand- und rutschfest. Stufenlos höhenverstellbar. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit integriertem Keystone-Bügel zum Anwinkeln für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren. Neigungswinkel bis 50°. Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Leuchtdichtefaktor: 1,1. Metallgehäuse. Gewicht: 11,1 kg. Projektionsfläche: 2000 x 1513 mm. 1 Jahr Garantie. Format: 2215 x 1610 x 175 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
200 cm
Höhe:
151,3 cm
Breite des Bildrandes:
5 cm
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Art der Projektionsmethode:
Geeignet für alle Projektionsarten (OHP, Dia, Video und LCD)
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Leuchtdichtefaktor:
1,1
Material des Rahmens:
Metall
geeign. Neigungswinkel:
50°
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Beschreibung der Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Zusammenfaltbares Dreibeinstativ, stand- und rutschfest. Stufenlos höhenverstellbar. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit integriertem Keystone-Bügel zum Anwinkeln für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung.
Gewicht:
11,1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 148,02*
€ 198,89*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,58*
€ 198,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 179,79*
€ 233,20*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 379,65*
€ 447,25*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902395W
ab € 120,57*
Zubehör
Nobo
1902395
ab € 115,22*
Zubehör
Nobo
1902396W
ab € 160,14*
Zubehör
Nobo
1902396
ab € 111,52*
Zubehör
Nobo
1902397W
ab € 165,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.