| |
|
| Artikel-Nr.: 690-778501024 Herst.-Nr.: 0000175269 EAN/GTIN: 7630021139125 |
| |
|
| | |
| Packpapier, Mischpack Qualität mit ca. 70 g/qm. Zum Verpacken aber auch als Geschenkpapier verwendbar. Verlässlicher Schutz von Kratzempfindlichem. Rolle in Folie verpackt. Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Größe (B x L): | 1 m x 4 m | Farbe: | silber | Grammatur: | ca. 70 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,57* | € 4,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,98* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,57* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|