Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775495015 Herst.-Nr.: 23610 25 EAN/GTIN: 4002390064415 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte MAULflexx. Werkstoff: Polypropylen. Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, hellsilber. A4-Format. Auch zum Aufhängen. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Einsetzbar bei Temperaturen von -10° bis +60 C, wasserunempfindlich. Größe (B x H): 225 x 315 mm. Plattenstärke 2,5 mm. Farbe: rot. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Format: | für A4 | Material der Klemme: | Metall | max. Klemmdicke: | 8 mm | Plattenstärke: | 2,5 mm stark | Material: | Polypropylen | Besonderheiten: | auch zum Aufhängen. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Einsetzbar bei Temperaturen von -10° bis +60 C, wasserunempfindlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett a 4 kunststoff, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, Durchschreibemappe, Schreibunterlage, Blockmappe, Schreibbrett |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,13* | € 3,07* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,26* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,41* | € 4,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,50* | € 4,22* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,09* | € 5,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|