Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 blau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-775495001
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23610 37
EAN/GTIN:
     4002390064477
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Schreibplatte MAULflexx. Werkstoff: Polypropylen. Ausführung Klemme: kurze Seite, Metall, 8 mm, hellsilber. A4-Format. Auch zum Aufhängen. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Einsetzbar bei Temperaturen von -10° bis +60 C, wasserunempfindlich. Größe (B x H): 225 x 315 mm. Plattenstärke 2,5 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
für A4
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
8 mm
Plattenstärke:
2,5 mm stark
Material:
Polypropylen
Besonderheiten:
auch zum Aufhängen. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Einsetzbar bei Temperaturen von -10° bis +60 C, wasserunempfindlich.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,84*
9 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,02*
2 Tage
539
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,27*
1 Tag
108
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 3,53*
Lager 690
50
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.