Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Aluminium mit Bügelklemme, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-775473024
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23528 08
EAN/GTIN:
     4002390031110
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett Aluminium mit Bügelklemme, Werkstoff: eloxiertes Aluminium, Klemme: kurze Seite, Metall verchromt, 8 mm, hellsilber, A4-Format. Abgerundete Kanten. Flache Bügelklemme. Plattenstärke 1 mm, Größe (B x H): 229 mm, 318 mm, Stärke: 17 mm, Garantie gewährt, Garantiedauer: 2 Jahre, Farbe: aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
aluminium
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
229 mm
Höhe:
318 mm
Material der Klemme:
Metall verchromt
max. Klemmdicke:
8 mm
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Stärke:
8 mm
Material:
eloxiertes Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Abgerundete Kanten. Flache Bügelklemme. Plattenstärke 1 mm.
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,51*
2 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 9,51*
€ 13,13*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 9,53*
€ 13,15*
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 9,86*
€ 13,57*
Lager 690
43
1
€ 5,49*
ab € 16,26*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.