Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze 2 Stück 120mm schwarz metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-775460023
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     35062 90
EAN/GTIN:
     4002390002097
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Buchstützen aus Metall, breit. Ausführung: metall, pulverbeschichtet, 0,8 mm. Belastbarkeit: hoch. 1 Paar. Sehr stabil. Kratzfeste, glatte Kanten. Hochwertige Oberfläche. Größe (B x H x T): 120 x 140 x 140 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe (B x H x T):
120 x 140 x 140 mm
Inhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall schwarz, buchstützen metall, buchstützen, Registraturstützen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 7,02*
10 Tage
50
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,38*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 8,25*
2 Tage
39
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 8,25*
Lager 690
25
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,31*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.